| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-97170793 Herst.-Nr.: 41240540 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Logistikdaten | ASIN | B00QWXY0OG | Gewicht und Abmessungen | Verpackungsbreite | 180 mm | ![](/p.gif) | Verpackungstiefe | 260 mm | ![](/p.gif) | Verpackungshöhe | 33 mm | ![](/p.gif) | Paketgewicht | 30 g | Merkmale | Anzahl der bits | 1 Stück(e) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), PH Schraubendreher, PH Schraubenzieher, Phillips-Schraubendreher, Phillips-Schraubenzieher, Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, schraubendreher ph4, ph schraubendreher, imbusschlüssel 4mm |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |