Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FELO 50120910 Schraubenziehereinsatz 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FELO 50120910 Schraubenziehereinsatz 1 Stück(e)
FELO 50120910 Schraubenziehereinsatz 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-97170797
Herst.-Nr.:
     50120910
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PZ Schraubendreher
PZ Schraubenzieher
Pozidriv-Schraubendreher
Pozidriv-Schraubenzieher
Weitere Informationen:
Logistikdaten
ASIN
B00QWY5WK6
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
395 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Paketgewicht
20 g
Merkmale
Anzahl der bits
1 Stück(e)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,68*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.