Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FELO 3829590 Schraubenziehereinsatz 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FELO 3829590 Schraubenziehereinsatz 1 Stück(e)
FELO 3829590 Schraubenziehereinsatz 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-97170807
Herst.-Nr.:
     3829590
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
bit-halter felo
bit halter
Weitere Informationen:
Logistikdaten
ASIN
B01CJPCDUS
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
20 mm
Verpackungstiefe
98 mm
Verpackungshöhe
78 mm
Paketgewicht
14 g
Merkmale
Anzahl der bits
1 Stück(e)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.