Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FELO 022_020_17 Schraubenziehereinsatz


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
FELO 022_020_17 Schraubenziehereinsatz
FELO 022_020_17 Schraubenziehereinsatz
Artikel-Nr.:
     245Z-FELO02202017
Herst.-Nr.:
     022_020_17
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
Weitere Informationen:
Logistikdaten
ASIN
B016Q6DQMA
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
171.5 mm
Verpackungstiefe
76.2 mm
Verpackungshöhe
44.5 mm
Paketgewicht
498.95 g
Merkmale
Anzahl der bits
100 Stück(e)
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 245
unbekannt
pro Paket
€ 7,90*
ab € 0,43*
€ 0,73*
1 Tag
2
pro Stück
€ 4,50*
ab € 23,55*
€ 31,99*
21 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,90*
ab € 37,00*
€ 37,00*
pro Packung
€ 6,90*
ab € 45,04*
€ 59,99*
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 0,73*
€ 0,87
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 0,61*
€ 0,73
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 0,58*
€ 0,69
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 0,53*
€ 0,63
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 0,51*
€ 0,61
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 0,43*
€ 0,51
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0043* pro Stück)
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.