Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch 5788S101 Toilettenspülkasten Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Villeroy & Boch 5788S101 Toilettenspülkasten Chrom
Villeroy & Boch 5788S101 Toilettenspülkasten Chrom
Villeroy & Boch 5788S101 Toilettenspülkasten Chrom
Villeroy & Boch 5788S101 Toilettenspülkasten Chrom
Villeroy & Boch 5788S101 Toilettenspülkasten Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE9-97322079
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     5788S101
EAN/GTIN:
     4051202553081
Suchbegriffe:
Aufputzspülkasten
Eck-Spülkasten
Eckspülkasten
Spülkasten
Weitere Informationen:
Merkmale
Farbe der Betätigungsplatte
Chrom
Material
Keramik
Produktfarbe
Weiß
Spülungs-System
Doppel
Gewicht und Abmessungen
Breite
394 mm
Tiefe
147 mm
Höhe
370 mm
Gewicht
13000 g
Weitere Suchbegriffe: eck spülkasten
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 107,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,64*
€ 160,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,86*
€ 158,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,42*
€ 151,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,33*
€ 149,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,48*
€ 127,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Villeroy & Boch
7796G101
ab € 148,01*
Ähnlich
Villeroy & Boch
5760G101
ab € 106,99*
Ähnlich
Villeroy & Boch
5760G1R1
ab € 153,35*
Ähnlich
Villeroy & Boch
5788S1R1
ab € 153,16*
Ähnlich
Villeroy & Boch
7796G1R1
ab € 194,49*
Ähnlich
Villeroy & Boch
5760S101
ab € 111,89*
Ähnlich
Villeroy & Boch
5760S1R1
ab € 157,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.