Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fractal Design Anode Netzteil 750 W ATX Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fractal Design Anode Netzteil 750 W ATX Schwarz
Fractal Design Anode Netzteil 750 W ATX Schwarz
Fractal Design Anode Netzteil 750 W ATX Schwarz
Fractal Design Anode Netzteil 750 W ATX Schwarz
Fractal Design Anode Netzteil 750 W ATX Schwarz
Fractal Design Anode Netzteil 750 W ATX Schwarz
Fractal Design Anode Netzteil 750 W ATX Schwarz
Fractal Design Anode Netzteil 750 W ATX Schwarz
Fractal Design Anode Netzteil 750 W ATX Schwarz
Fractal Design Anode Netzteil 750 W ATX Schwarz
Fractal Design Anode Netzteil 750 W ATX Schwarz
Fractal Design Anode Netzteil 750 W ATX Schwarz
Fractal Design Anode Netzteil 750 W ATX Schwarz
Fractal Design Anode Netzteil 750 W ATX Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-97326985
Hersteller:
     Fractal Design
Herst.-Nr.:
     FD-P-AA1B-750-EU
EAN/GTIN:
     7340172703785
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin
2
Anzahl SATA Stromstecker
5
SATA-Netzkabellänge
150,400,650 mm
Periphere (Molex) Netzkabellänge
150,400 mm
EPS Stromstecker (8-pin)
Ja
Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin
2
CPU Stecker (4+4 pin)
Ja
ATX Stromstecker (20+4 pol.)
Ja
Kabeltyp
Semi-Modular
Energie
Gesamtleistung
750 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)
22 A
Max. Ausgangsstrom (+12V)
62.5 A
Max Ausgangsstrom (+5V)
22 A
Max. Ausgangsstrom (-12V)
0.3 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)
3 A
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, CPU, Peripheral (Molex), SATA
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
212 mm
Verpackungstiefe
285 mm
Verpackungshöhe
110 mm
Paketgewicht
2400 g
Leistungen
Zweck
PC
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
ATX
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Bronze
ATX-Version
2.52
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
100000 h
Zertifizierung
CB, TUV, cTUVus, FCC, CE, RCM, CCC, BSMI, UKCA, EAC
Design
Produktfarbe
Schwarz
Lüfterdurchmesser
120 mm
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
86 mm
Gewicht
2000 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,07*
€ 132,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,93*
€ 130,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,46*
€ 120,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,12*
€ 117,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,28*
€ 106,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.