Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Franken HM38 99 Kühlschrankmagnet Gemischte Farben


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Franken HM38 99 Kühlschrankmagnet Gemischte Farben
Franken HM38 99 Kühlschrankmagnet Gemischte Farben
Franken HM38 99 Kühlschrankmagnet Gemischte Farben
Artikel-Nr.:
     505-70010102
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     HM38 99
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Kühlschrank-Magnet
Kühlschrankmagnet
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
38 mm
Verpackungstiefe
77 mm
Verpackungshöhe
62 mm
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
38 mm
Gewicht
340 g
Technische Details
Produktfarbe
Gemischte Farben
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 505
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,52*
€ 5,03*
8 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 3,08*
€ 5,03*
2 Tage
63
pro Stück
€ 5,49*
ab € 3,21*
€ 5,17*
2 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 4,99*
ab € 5,08*
€ 7,82*
pro Paket
€ 4,30*
ab € 6,63*
€ 9,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franken
SC4202
ab € 53,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.