Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raspberry Pi 4 Model B Entwicklungsplatine 1,5 MHz BCM2711


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Raspberry Pi 4 Model B Entwicklungsplatine 1,5 MHz BCM2711
Raspberry Pi 4 Model B Entwicklungsplatine 1,5 MHz BCM2711
Artikel-Nr.:
     CIDE9-97340408
Hersteller:
     Raspberry Pi
Herst.-Nr.:
     SC15184
EAN/GTIN:
     765756931175
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Entwicklungskit
einplatinencomputer raspberry
Weitere Informationen:
Speicher
Speichertaktfrequenz
3200 MHz
RAM-Kapazität
2048 MB
RAM-Typ
LPDDR4
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Energie
Ausgangsspannung
5 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
USB-Version
2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anzahl der USB-Anschlüsse
4
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Anzahl der USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Anschlüsse
2
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
GPIO-Schnittstelle
Ja
MPI DSI-Schnittstelle
Ja
MPI CSI-Schnittstelle
Ja
Gewicht und Abmessungen
Dimensionen Tafel
85 x 49 mm
Prozessor
Prozessortaktfrequenz
1.5 MHz
Prozessor
BCM2711
Anzahl Prozessorkerne
4
64-Bit Computing
Ja
Weitere Suchbegriffe: entwicklungskit, Komponent
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,62*
€ 65,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,37*
€ 62,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,81*
€ 55,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,96*
€ 54,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,28*
€ 53,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,16*
€ 50,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.