Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raspberry Pi PI 3 MODEL B+ Entwicklungsplatine 1,4 MHz BCM2837B0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Raspberry Pi PI 3 MODEL B+ Entwicklungsplatine 1,4 MHz BCM2837B0
Raspberry Pi PI 3 MODEL B+ Entwicklungsplatine 1,4 MHz BCM2837B0
Raspberry Pi PI 3 MODEL B+ Entwicklungsplatine 1,4 MHz BCM2837B0
Raspberry Pi PI 3 MODEL B+ Entwicklungsplatine 1,4 MHz BCM2837B0
Raspberry Pi PI 3 MODEL B+ Entwicklungsplatine 1,4 MHz BCM2837B0
Raspberry Pi PI 3 MODEL B+ Entwicklungsplatine 1,4 MHz BCM2837B0
Artikel-Nr.:
     CIDE9-97340852
Hersteller:
     Raspberry Pi
Herst.-Nr.:
     RPI-1373331
EAN/GTIN:
     5060214370165
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Entwicklungskit
einplatinencomputer raspberry
Weitere Informationen:
Merkmale
Formfaktor
System auf Modul
Speicher
RAM-Speicher maximal
1 GB
Interner Speichertyp
DDR2-SDRAM
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Energie
DC input Spannung
5 V
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
USB-Version
2.0
Anzahl der USB-Anschlüsse
4
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Audioanschlusstyp
3.5mm
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
4.2
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
MPI DSI-Schnittstelle
Ja
MPI CSI-Schnittstelle
Ja
Prozessor
Prozessortaktfrequenz
1.4 MHz
Prozessor
BCM2837B0
64-Bit Computing
Ja
Weitere Suchbegriffe: entwicklungskit, Komponent
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,51*
€ 50,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,10*
€ 50,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,18*
€ 45,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,58*
€ 44,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,30*
€ 43,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,94*
€ 39,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raspberry Pi
OFFIZIELLES RASPBERRY PI NETZTEIL 2,5 A
ab € 11,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.