Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT Monitor-Tischhalterung mit Querstange, 2 Bildschirme bis 27", VESA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACT Monitor-Tischhalterung mit Querstange, 2 Bildschirme bis 27", VESA
ACT Monitor-Tischhalterung mit Querstange, 2 Bildschirme bis 27", VESA
ACT Monitor-Tischhalterung mit Querstange, 2 Bildschirme bis 27", VESA
ACT Monitor-Tischhalterung mit Querstange, 2 Bildschirme bis 27", VESA
ACT Monitor-Tischhalterung mit Querstange, 2 Bildschirme bis 27", VESA
ACT Monitor-Tischhalterung mit Querstange, 2 Bildschirme bis 27", VESA
Artikel-Nr.:
     CIDE9-97372668
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     AC8315
EAN/GTIN:
     8716065491494
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Schaffen Sie eine ergonomische und platzsparende Arbeitsumgebung mit dem ACT AC8315 Dual Monitor Desk Mount mit Querstange. Das Kreuzschienendesign bietet zusätzlichen Arbeitsraum auf Ihrem Schreibtisch. Platzieren Sie zwei Bildschirme nebeneinander in Ihrer idealen Höhe, um eine bessere Körperhaltung zu erreichen und so Rücken-, Nacken- und Schulterbeschwerden zu vermeiden. Die ACT AC8315 Dual Monitor Desk Mount mit Traverse ist für Bildschirme bis zu 27 Zoll geeignet und lässt sich einfach mit einer Klemme oder einer Tüllenhalterung an Ihrem Schreibtisch befestigen.

Kreuzschienen-Design für zusätzliche Arbeitsfläche auf Ihrem Schreibtisch.
Montieren Sie 2 Monitore nebeneinander mit der AC8315 Dual Monitor Desk Mount mit Kreuzschiene und schaffen Sie zusätzliche Arbeitsfläche auf Ihrem Schreibtisch, da die Tiefe der Monitorhalterung nur 80mm beträgt.

Einfach verstellbar: Reduzieren Sie das Risiko von Rücken- und Nackenbeschwerden
Die AC8315 ist einfach in der Höhe verstellbar. Die Tischhalterung eignet sich für zwei Bildschirme bis zu 27 Zoll mit einem maximalen Gewicht von jeweils 10 kg. Jeder Monitor hat zwei Drehpunkte zur Einstellung des idealen Blickwinkels. Neigen, schwenken und drehen Sie Ihre Bildschirme, um einen idealen ergonomischen Arbeitsplatz zu schaffen und das Risiko von Nacken- und Rückenbeschwerden zu verringern. Der AC8315 ist mit VESA 75x75 mm und 100x100 mm ausgestattet.

Komfortables Monitor-Montagesystem
Das einfache Montagesystem ermöglicht es Ihnen, zwei Monitore selbst an der Tischhalterung zu befestigen. Die ACT-Tischhalterung wird mit dem gesamten Montagematerial für die Klemm- und die Tüllenhalterung geliefert.
Weitere Informationen:
Montage
Höchstgewichtskapazität
14 kg
Maximale Bildschirmgröße
27 "
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Minimum Bildschirmgröße
13 "
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt
2
Maximale Gewichtskapazität (pro Monitor)
7 kg
Montage
Klemme /Bolzen
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75,100 x 100 mm
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Höhenanpassungsart
Manuell
Höhenanpassungsrate
0 - 450 mm
Swivel Winkel
30 °
Drehungswinkel
360 °
Anzahl der Drehpunkten
2
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Neigungsverstellung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
805 mm
Höhe
450 mm
Verpackungsbreite
520 mm
Verpackungstiefe
122 mm
Verpackungshöhe
168 mm
Paketgewicht
4960 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium, Kunststoff, Stahl
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,50*
€ 81,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,76*
€ 80,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,36*
€ 76,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,57*
€ 72,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,42*
€ 61,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.