Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NZXT F120 RGB Computergehäuse Ventilator 12 cm Weiß 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NZXT F120 RGB Computergehäuse Ventilator 12 cm Weiß 1 Stück(e)
NZXT F120 RGB Computergehäuse Ventilator 12 cm Weiß 1 Stück(e)
NZXT F120 RGB Computergehäuse Ventilator 12 cm Weiß 1 Stück(e)
NZXT F120 RGB Computergehäuse Ventilator 12 cm Weiß 1 Stück(e)
NZXT F120 RGB Computergehäuse Ventilator 12 cm Weiß 1 Stück(e)
NZXT F120 RGB Computergehäuse Ventilator 12 cm Weiß 1 Stück(e)
NZXT F120 RGB Computergehäuse Ventilator 12 cm Weiß 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-97472679
Hersteller:
     NZXT
Herst.-Nr.:
     RF-R12SF-W1
EAN/GTIN:
     5060301699896
Suchbegriffe:
LED Lüfter
RGB Lüfter
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
Weitere Informationen:
Energie
Stromversorgung
2.6 W
Nennspannung
12 V
Nennstrom
0.18 A
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
120 x 120 x 26 mm
Design
Produktfarbe
Weiß
Material
Kunststoff, Gummi
Beleuchtungs-LED
Ja
Anzahl der LEDs
18
Farben der Beleuchtung
Multi
Ventilator-Anschluss
4-polig
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
China
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
120 mm
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
500 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
1800 RPM
Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit)
17.2 dB
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
27.5 dB
Mindestluftstrom
13.94 cfm
Maximaler Luftstrom
50.18 cfm
Minimum Luftdruck
0.75 mmH2O
Maximum Luftdruck
2.7 mmH2O
Lagertyp
Fluiddynamisches Lager (FDB)
Pumpenanschluss
4-polig
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
60000 h
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,83*
€ 30,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,58*
€ 29,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,14*
€ 27,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.