Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA Tesapack 66 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TESA Tesapack 66 m
TESA Tesapack 66 m
TESA Tesapack 66 m
TESA Tesapack 66 m
TESA Tesapack 66 m
Artikel-Nr.:
     CIDE9-97746482
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     58296-00000-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Packband
Packklebeband
Paket-Klebeband
Paketband
Das tesapack® BIO & STRONG Paketklebeband ist ideal auf besondere Anforderungen abgestimmt. Es ist mit 98% biobasiertem Material absolut umweltfreundlich und verfügt dennoch über eine besonders starke Klebeleistung. Verschließen Sie schwere Pakete mit bis zu 20 kg sicher und zuverlässig mit dem tesapack® BIO & STRONG Paketband. Das transparente Klebeband lässt sich einfach abrollen und ist gleichzeitig nachhaltig. Packband mit starker Haftkraft für sicheres und optisch ansprechendes Verschließen Das wichtigste Merkmal unserer Packbänder ist natürlich ihre Klebkraft. Dank der herausragenden tesa® Klebetechnologie kannst du deine Pakete zuverlässig und sicher verschließen. Neben der Klebeleistung ist uns auch die optische Attraktivität sehr wichtig. Daher bieten wir unsere Paketbänder in verschiedenen Ausführungen an. Immerhin soll sich der Empfänger ja über ein hübsch aussehendes Paket freuen. Und schließlich achten wir auf die Benutzerfreundlichkeit, sodass alle Klebebänder sehr leicht zu verwenden sind. Paketband ist mit einem Paketbandabroller noch leichter zu verwenden Mit unseren Paketbändern verschickst du Pakete schnell, sicher und bequem. Wenn du häufig Pakete verschicken, solltest du auch über die Anschaffung eines Paketbandabrollers nachdenken, denn er macht das Verpacken noch einfacher. Natürlich sind unsere Paketbänder auch die perfekte Wahl zum Verschließen von Umzugskartons. Kreative Ideen für die individuelle Wohnungsdekoration Mit unseren Klebelösungen kannst du zahllose Bastelideen umsetzen und deiner Fantasie freien Lauf lassen. Wenn du nicht gleich eigene Ideen zur Gestaltung deiner Wohnung hast, findest du hier leicht umzusetzende Projekte, die dir als Anregung dienen können. Ob eine Wandcollage, ein Vogelhaus, ein Gewürzregal oder ein magnetischer Make-up-Halter – so gut wie alles ist möglich. Und das Gute ist, zu unserer Sammlung kommen laufend neue Tipps und Tricks hinzu!
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Papiergelenkband
Selbstklebend
Ja
Produktfarbe
Transparent
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Zertifizierung
TÜV Rheinland, TÜV Austria
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
66 m
Breite
50 mm
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 66 Meter (ab € 0,08546* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,71*
€ 9,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.