| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-97944540 Herst.-Nr.: 05004095001 EAN/GTIN: 4013288184320 |
| |
|
| | |
| Zyklop Hybrid-Knarrensatz, 1/2"-Antrieb, metrisch. Mit Knarre Zyklop Hybrid und Hybrid-Griffverlängerung. Weitere Informationen: Lieferumfang | Griffe enthalten | Ratschengriff | | Anzahl enthaltener Griffe | 1 Stück(e) | | Ratschengriffantriebsgröße | 1/2 " | | Verlängerungsstange | Ja | | Länge der Verlängerungsstange | 271 mm | Merkmale | Produkttyp | Steckschlüssel-Set | | Produktfarbe | Schwarz, Chrom, Grün | | Korrosionsbeständig | Ja | | Ergonomische Griffe | Ja | | Schnellfreigabesystem | Ja | | Zertifizierung | CE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ratschenringschlüssel-Satz, Ratschenschlüssel-Satz, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Umschaltknarre, Umschaltratsche, Steckschlüssel-Verlängerung, Steckschlüsseleinsatz-Verlängerung, Verlängerung Steckschlüsseleinsatz, umschaltknarre 1/2, umschaltknarre |
| | |
| |