Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC EasyPDU Stromverteilereinheit (PDU) 24 AC-Ausgänge 0U Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
APC EasyPDU Stromverteilereinheit (PDU) 24 AC-Ausgänge 0U Schwarz
APC EasyPDU Stromverteilereinheit (PDU) 24 AC-Ausgänge 0U Schwarz
APC EasyPDU Stromverteilereinheit (PDU) 24 AC-Ausgänge 0U Schwarz
Artikel-Nr.:
     173-4530986
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     EPDU1232MBO
EAN/GTIN:
     731304448013
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
55 mm
Tiefe
56 mm
Höhe
1800 mm
Gewicht
8380 g
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Rackmontageset
Ja
Verpackungsdaten
Paketgewicht
9550 g
Verpackungsbreite
195 mm
Verpackungstiefe
130 mm
Verpackungshöhe
2030 mm
Merkmale
Verkettung
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Kabellänge
3 m
Design
PDU-Typen
Messgerät, Metered-by-outlet
Rack-Kapazität
0U
Typ
Dreiphasig
Montage
Senkrecht
Produktfarbe
Schwarz
Energie
Nominale Eingang Spannung
400 V
Stromstärke (maximal)
32 A
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Nominale Ausgang Spannung
230 V
Ausgangsspannung
230 V
Ladekapazität
22000 VA
Energieschutzeigenschaften
Überlastschutz
Max. Leistung
22000 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
24 AC-Ausgänge
AC-Steckertypen
C13-Koppler, C19-Koppler
Stecker
IEC 60309
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Höhe bei Lagerung
0 - 15000 m
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.335,15*
€ 1.448,19*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.362,69*
€ 1.477,91*
36 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1.376,41*
€ 1.495,33*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.393,92*
€ 1.516,96*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.433,41*
€ 1.549,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.448,19*
€ 1.723,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.438,69*
€ 1.712,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.394,93*
€ 1.659,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.364,17*
€ 1.623,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.335,15*
€ 1.588,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.