Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2619575-BP Herst.-Nr.: F101-25-630M EAN/GTIN: 7640108887283 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Schwarz, Rot | | Riemenmaterial | Polyester | | Befestigungstyp | Schnalle | | Beste Verwendung | Umzug | | Einfach zu bedienen | Ja | Gewicht und Abmessungen | Gurtbreite | 25 mm | | Bandlänge | 630 mm | Lieferumfang | Anzahl | 5 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 102 | | | | 5 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,106* | € 3,49* | | | | | | | | | | 5 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 2,022* | € 3,53* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 14,82* | € 20,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 17,45* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|