Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer 540133 Schraubanker/Dübel Schrauben- & Dübelsatz 140 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fischer 540133 Schraubanker/Dübel Schrauben- & Dübelsatz 140 mm
Fischer 540133 Schraubanker/Dübel Schrauben- & Dübelsatz 140 mm
Fischer 540133 Schraubanker/Dübel Schrauben- & Dübelsatz 140 mm
Fischer 540133 Schraubanker/Dübel Schrauben- & Dübelsatz 140 mm
Fischer 540133 Schraubanker/Dübel Schrauben- & Dübelsatz 140 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE9-98285973
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     540133
EAN/GTIN:
     4048962277029
Suchbegriffe:
Langschaftdübel
Schraubanker
Spreizdübel
langschaftdübel fischer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
8 mm
Länge (mm)
140 mm
Bohrlochdurchmesser
8 mm
Merkmale
Produkttyp
Schrauben- & Dübelsatz
Geeignet für Materialien
Autoklaven-Porenbeton, Mauerziegel, Beton, Gipsblock, Mauerwerk
Material
Kunststoff
Schrauben enthalten
Ja
Schraubenmaterial
Verzinkter Stahl
Schraubsorte
Torx
Schraubendrehergröße
TX30
Weitere Suchbegriffe: langschaftdübel
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,5851*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7751*
€ 0,92237
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7551*
€ 0,89857
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7251*
€ 0,86287
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,5851*
€ 0,69627
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.