Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpen-Maykestag 0018400950100 Bohrer Spiralbohrer-Bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alpen-Maykestag 0018400950100 Bohrer Spiralbohrer-Bit
Alpen-Maykestag 0018400950100 Bohrer Spiralbohrer-Bit
Artikel-Nr.:
     CIDE9-98310853
Hersteller:
     Alpen-Maykestag
Herst.-Nr.:
     0018400950100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Präzisionsgeschliffener Spiralbohrer mit speziellem Kreuzanschliff, engen Toleranzen und hoher Rundlaufgenauigkeit. Zum Bearbeiten von legiertem und unlegiertem Stahl.

FÜR PROFIS VON PROFIS
Wer sein Handwerk versteht, legt Wert auf hochwertiges Werkzeug, das perfekte Resultate liefert.

Wir feilen an unseren Innovationen, damit Sie schneller und länger optimale Bohrergebnisse erzielen. Das hat sich auch beim neuen ALPEN Pro mehr als ausgezahlt. Er hat neben einer reduzierten Querschneide und einem optimierten Bohrerkern auch einen Spitzenwinkel von 135 Grad mit einer C-Ausspitzung.

Was Sie davon haben?
Noch schnellere Bohrzeiten und einen Bohrer, der Ihnen doppelt so lange erhalten bleibt, wie andere. So wird der ALPEN Pro zum bewährten Partner, auf den Sie sich immer verlassen können.

Spezialanschliff
Selbstzentrierend, kein Ankörnen erforderlich, weniger Vorschubdruck notwendig.

Enge Toleranzen
und hohe Rundlaufgenauigkeit.

Präzisionsgeschliffen,
hochwertige Stahlqualität.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
1 Stück(e)
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Bohrer
Bohrerart
Spiralbohrer-Bit
Rotating Richtung
Drehung der rechten Hand
Bohrdurchmesser
9.5 mm
Länge (mm)
125 mm
Geeignet für Materialien
Legierter Stahl, Stahl, Karbonstahl
Arbeitslänge
81 mm
Punktwinkel
135 °
Bohrermaterial
Hochgeschwindigkeitsstahl (HSS)
Schaftform
Zylinderförmige Welle
Produktfarbe
Edelstahl
Anzahl der Schneidkanten
2
Übereinstimmung mit DIN-Norm
338
Ursprungsland
Österreich
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,60*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.