Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traco Power THL 15-2422WI Elektrischer Umwandler 15 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traco Power THL 15-2422WI Elektrischer Umwandler 15 W
Traco Power THL 15-2422WI Elektrischer Umwandler 15 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-98379815
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     THL 15-2422WI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DC-DC Wandler ICs
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
15 W
DC input Spannung
9-36 V
Ausgangsstrom
625 mA
Ausgangsspannung
12 V
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kupfer, Nickel, Silikon
Anzahl
1
Typ
DC/DC
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-55 - 125 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
25.4 mm
Tiefe
10.2 mm
Höhe
25.4 mm
Gewicht
16.5 g
Weitere Suchbegriffe: dc-dc wandler ics
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,53*
€ 37,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,40*
€ 36,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,28*
€ 31,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 25,81*
€ 30,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.