Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 700121 Industrieller Kühl/Gefrierschrank D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 700121 Industrieller Kühl/Gefrierschrank D
Bartscher 700121 Industrieller Kühl/Gefrierschrank D
Bartscher 700121 Industrieller Kühl/Gefrierschrank D
Bartscher 700121 Industrieller Kühl/Gefrierschrank D
Bartscher 700121 Industrieller Kühl/Gefrierschrank D
Artikel-Nr.:
     CIDE9-98408471
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     700121
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewerbe-Tiefkühlschrank
Gewerbetiefkühllagerschrank
Gewerbetiefkühlschrank
Gefrier-Kombination
Weitere Informationen:
Ergonomie
Verstellbare Füße
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
500 mm
Höhe
850 mm
Gewicht
36400 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
Türanschlag
Rechts
Eingebautes Display
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
D
Jährlicher Energieverbrauch
467 kWh
Anschlusswert
130 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 25 °C
Kühlschrank
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Leistungen
Klimaklasse
Klasse 3
Thermostat
Ja
Kältemittelart
R600a
Kühlmittelgewicht
70 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 585,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 679,54*
€ 808,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 667,12*
€ 793,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 647,57*
€ 770,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 626,81*
€ 745,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 585,41*
€ 696,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.