Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics SFP28-AOC-50M-SP-BO InfiniBand/Glasfaserkabel Mintfarbe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics SFP28-AOC-50M-SP-BO InfiniBand/Glasfaserkabel Mintfarbe
BlueOptics SFP28-AOC-50M-SP-BO InfiniBand/Glasfaserkabel Mintfarbe
BlueOptics SFP28-AOC-50M-SP-BO InfiniBand/Glasfaserkabel Mintfarbe
BlueOptics SFP28-AOC-50M-SP-BO InfiniBand/Glasfaserkabel Mintfarbe
BlueOptics SFP28-AOC-50M-SP-BO InfiniBand/Glasfaserkabel Mintfarbe
BlueOptics SFP28-AOC-50M-SP-BO InfiniBand/Glasfaserkabel Mintfarbe
Artikel-Nr.:
     CIDE9-98494671
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     SFP28-AOC-50M-SP-BO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
InfiniBand Glasfaserkabel
InfiniBand LWL-Kabel
InfiniBand LWL-patchkabel
InfiniBand Kupferkabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
150 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
160 g
Technische Details
Gewährleistungsfrist
5 Jahr(e)
Konformitätsbescheinigungen
RoHS, CE
Merkmale
Kabellänge
50 m
Anschluss 1
SFP28
Anschluss 2
SFP28
Produktfarbe
Mintfarbe
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Datenübertragungsrate
25 Gbit/s
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 218,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,94*
€ 266,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,76*
€ 266,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,94*
€ 265,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,16*
€ 264,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,80*
€ 260,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.