Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV LED Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV LED Treiber
SLV LED Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE9-98588117
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1004070
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
LED-Controller
LED Konstanstromteiber 700 mA, 40W, dimmbar über DALI Systeme, für die Numinos Downlight Serie.
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
40 W
Dimmer
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Betriebstemperatur
-25 - 50 °C
Energie
AC Eingangsspannung
220-240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ausgangsstrom
1050 A
Ausgangsspannung
6-58 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
79 mm
Tiefe
123 mm
Höhe
24 mm
Gewicht
196 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
210 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,19*
€ 53,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,42*
€ 52,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,20*
€ 49,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,25*
€ 47,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,76*
€ 46,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,73*
€ 40,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1003627
ab € 55,18*
Zubehör
SLV
1003626
ab € 55,10*
Zubehör
SLV
1003628
ab € 55,03*
Zubehör
SLV
1003629
ab € 55,13*
Zubehör
SLV
1003638
ab € 54,77*
Zubehör
SLV
1003639
ab € 54,99*
Zubehör
SLV
1003640
ab € 54,99*
Zubehör
SLV
1003641
ab € 55,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.