Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 94385 Außenbeleuchtung Außen-Bodenbeleuchtung Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 94385 Außenbeleuchtung Außen-Bodenbeleuchtung Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED E
Paulmann 94385 Außenbeleuchtung Außen-Bodenbeleuchtung Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED E
Paulmann 94385 Außenbeleuchtung Außen-Bodenbeleuchtung Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED E
Paulmann 94385 Außenbeleuchtung Außen-Bodenbeleuchtung Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED E
Paulmann 94385 Außenbeleuchtung Außen-Bodenbeleuchtung Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED E
Paulmann 94385 Außenbeleuchtung Außen-Bodenbeleuchtung Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED E
Paulmann 94385 Außenbeleuchtung Außen-Bodenbeleuchtung Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED E
Paulmann 94385 Außenbeleuchtung Außen-Bodenbeleuchtung Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED E
Artikel-Nr.:
     CIDE9-98806620
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     94385
EAN/GTIN:
     4000870943854
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
Energieeffizienzklasse
E
AC Eingangsspannung
230 V
Gewicht und Abmessungen
Höhe
400 mm
Kopfdurchmesser
45 mm
Design
Typ
Außen-Bodenbeleuchtung
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Geeignet für den Außenbereich
Garten
Schutzart
II
Befestigungstyp
Bodenmontage
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
WEEE
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
3.1 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
360 lm
Äquivalente Glühlampenleistung
32 W
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,22*
€ 45,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,44*
€ 44,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,75*
€ 41,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,68*
€ 40,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,65*
€ 38,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,01*
€ 32,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.