Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Numinos Pd Phase S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Numinos Pd Phase S
SLV Numinos Pd Phase S
SLV Numinos Pd Phase S
SLV Numinos Pd Phase S
Artikel-Nr.:
     CIDE9-98817699
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1004155
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Zylinder
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Aluminium
Schutzart
I
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
1020 lm
Strahlungswinkel
36 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Beleuchtungseffizienz
92.73 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Höhe
162 mm
Gewicht
690 g
Durchmesser
65 mm
Energie
Energiequelle
AC
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
11 kWh
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Leistung
10.42 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,79*
€ 94,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,73*
€ 93,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,24*
€ 89,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,66*
€ 86,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,89*
€ 74,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1006169
ab € 1,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.