Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLEXA GmbH & Co 15020010036 Kabelverschraubung Grau Polypropylen (PP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FLEXA GmbH & Co 15020010036 Kabelverschraubung Grau Polypropylen (PP)
FLEXA GmbH & Co 15020010036 Kabelverschraubung Grau Polypropylen (PP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-98878643
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15020010036
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
kabelverschraubung kunststoff pg36
Anschlusstechnik Metall und Kunststoff
Kunststoffverschraubung gerade, drehbar, einteilig, PG Außengewinde
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Polypropylen (PP)
Formfaktor
Gerade
Verbindender thread type
PG36
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Betriebstemperatur
-10 - 110 °C
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
35.5 mm
Breite
59.5 mm
Höhe
62.5 mm
Gewicht
3680 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,4522*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,2138*
€ 22,86442
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,7838*
€ 22,35272
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,2138*
€ 21,67442
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,5138*
€ 20,84142
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,7638*
€ 19,94892
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,9722*
€ 17,81692
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,4522*
€ 14,81812
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15020010009
ab € 1,9555*
Ähnlich
Flexa
15020010011
ab € 2,58*
Ähnlich
Flexa
15020010013
ab € 3,2354*
Ähnlich
Flexa
15020010016
ab € 3,88*
Ähnlich
Flexa
15020010021
ab € 4,6282*
Ähnlich
Flexa
15020010048
ab € 18,225*
Ähnlich
Flexa
15020010007
ab € 1,7303*
Ähnlich
Flexa
15020010029
ab € 8,3553*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.