Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLEXA GmbH & Co 15020010011 Kabelverschraubung Grau Polypropylen (PP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FLEXA GmbH & Co 15020010011 Kabelverschraubung Grau Polypropylen (PP)
FLEXA GmbH & Co 15020010011 Kabelverschraubung Grau Polypropylen (PP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99202271
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15020010011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
kabelverschraubung pg11 pa
Anschlusstechnik Metall und Kunststoff
Kunststoffverschraubung gerade, drehbar, einteilig, PG Außengewinde
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Polypropylen (PP)
Formfaktor
Gerade
Verbindender thread type
PG11
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Betriebstemperatur
-10 - 110 °C
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
11.5 mm
Breite
24.5 mm
Höhe
42 mm
Gewicht
600 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,57*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,18*
€ 3,7842
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,57*
€ 3,0583
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15020010009
ab € 1,9455*
Ähnlich
Flexa
15020010013
ab € 3,23*
Ähnlich
Flexa
15020010016
ab € 3,88*
Ähnlich
Flexa
15020010021
ab € 4,6282*
Ähnlich
Flexa
15020010036
ab € 12,4922*
Ähnlich
Flexa
15020010048
ab € 18,085*
Ähnlich
Flexa
15020010007
ab € 1,7303*
Ähnlich
Flexa
15020010029
ab € 8,3353*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.