Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 94453 Außenbeleuchtung Wandbeleuchtung für den Außenbereich Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 6 W F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 94453 Außenbeleuchtung Wandbeleuchtung für den Außenbereich Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 6 W F
Paulmann 94453 Außenbeleuchtung Wandbeleuchtung für den Außenbereich Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 6 W F
Paulmann 94453 Außenbeleuchtung Wandbeleuchtung für den Außenbereich Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 6 W F
Paulmann 94453 Außenbeleuchtung Wandbeleuchtung für den Außenbereich Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 6 W F
Paulmann 94453 Außenbeleuchtung Wandbeleuchtung für den Außenbereich Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 6 W F
Paulmann 94453 Außenbeleuchtung Wandbeleuchtung für den Außenbereich Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 6 W F
Paulmann 94453 Außenbeleuchtung Wandbeleuchtung für den Außenbereich Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 6 W F
Paulmann 94453 Außenbeleuchtung Wandbeleuchtung für den Außenbereich Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel LED 6 W F
Artikel-Nr.:
     CIDE9-98902059
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     94453
EAN/GTIN:
     4000870944530
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230 V
Energieeffizienzklasse
F
AC Eingangsspannung
230 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
96 mm
Tiefe
153 mm
Höhe
165 mm
Design
Typ
Wandbeleuchtung für den Außenbereich
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Geeignet für den Außenbereich
Fassade
Schutzart
I
Befestigungstyp
Wandmontage
Integrierte Sensoren
Bewegungssensor
Lampen
Fassungs-/Sockeltyp
Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
6 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Strahlungswinkel
98 °
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
600 lm
Äquivalente Glühlampenleistung
48 W
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,18*
€ 45,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,37*
€ 44,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,56*
€ 42,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,79*
€ 41,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,89*
€ 35,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.