Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 150606 Ofenteil & Zubehör Silber Metall Gitter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 150606 Ofenteil & Zubehör Silber Metall Gitter
Bartscher 150606 Ofenteil & Zubehör Silber Metall Gitter
Bartscher 150606 Ofenteil & Zubehör Silber Metall Gitter
Bartscher 150606 Ofenteil & Zubehör Silber Metall Gitter
Artikel-Nr.:
     CIDE9-98993295
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     150606
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Backofen-Rost
Backofenrost
backofenrost bartscher
backofen rost
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
666 mm
Tiefe
360 mm
Höhe
19 mm
Gewicht
1008 g
Merkmale
Typ
Gitter
Markenkompatibilität
Jede Marke
Material
Metall
Geeignet für
Backofen
Produktfarbe
Silber
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,20*
€ 27,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,53*
€ 25,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.