Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 120339 Reibezubehör Grater Schneidedisk Silber Metall 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 120339 Reibezubehör Grater Schneidedisk Silber Metall 1 Stück(e)
Bartscher 120339 Reibezubehör Grater Schneidedisk Silber Metall 1 Stück(e)
Bartscher 120339 Reibezubehör Grater Schneidedisk Silber Metall 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-98996249
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     120339
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gemüse-Schneidscheibe
Gemüseschneider-Scheibe
Gemüseschneidscheibe
Käse-Reibe
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
206 mm
Tiefe
206 mm
Höhe
35 mm
Gewicht
474 g
Merkmale
Geeignet für
Grater
Produkttyp
Schneidedisk
Produktfarbe
Silber
Material
Metall
Weitere Suchbegriffe: Käsemühle, Käsereibe, käse reibe
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,75*
€ 79,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,32*
€ 78,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,75*
€ 77,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,37*
€ 75,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,40*
€ 63,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.