Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 165528 Friteuse Zubehör Korb Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 165528 Friteuse Zubehör Korb Silber
Bartscher 165528 Friteuse Zubehör Korb Silber
Bartscher 165528 Friteuse Zubehör Korb Silber
Bartscher 165528 Friteuse Zubehör Korb Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99004835
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     165528
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Friteusenkorb
friteusenkorb
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
145 mm
Tiefe
405 mm
Höhe
155 mm
Gewicht
236 g
Merkmale
Typ
Korb
Markenkompatibilität
Jede Marke
Kompatibilität
Bartscher
Produktfarbe
Silber
Einfach zu säubern
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Griff(e)
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.