Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 307146 Gewerblichr Arbeitstisch/Arbeitsplatz Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 307146 Gewerblichr Arbeitstisch/Arbeitsplatz Edelstahl
Bartscher 307146 Gewerblichr Arbeitstisch/Arbeitsplatz Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99012632
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     307146
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Gastronomie-Arbeitstisch
Höhenverstellbarer Arbeitstisch
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl
Verstellbare Füße
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
1400 mm
Tiefe
600 mm
Höhe
850 mm
Gewicht
35500 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 336,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 401,60*
€ 477,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 395,37*
€ 470,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 381,44*
€ 453,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 373,14*
€ 444,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 336,68*
€ 400,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.