Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 93072 Lichtspot Einbaustrahler LED 6 W F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 93072 Lichtspot Einbaustrahler LED 6 W F
Paulmann 93072 Lichtspot Einbaustrahler LED 6 W F
Paulmann 93072 Lichtspot Einbaustrahler LED 6 W F
Paulmann 93072 Lichtspot Einbaustrahler LED 6 W F
Paulmann 93072 Lichtspot Einbaustrahler LED 6 W F
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99046957
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     93072
EAN/GTIN:
     4000870930724
Suchbegriffe:
Bad-Einbauleuchte
Badeinbauleuchte
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Die innovativen Nova-Coins mit neutralweißem Licht und 3-step-dim-Funktion können auch in Kombination mit bestehenden Lichtinstallationen verwendet werden. Wenn bereits Einbaustrahler mit einem Duchmesser von 51mm installiert sind, ist der Umstieg auf die sparsamen LED-Module ganz einfach. Das alte Leuchtmittel wird entfernt, der Slim Coin mithilfe der Schnellklemmen werkzeuglos angeschlossen, eingesetzt und fertig!
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Einbaustrahler
Produktfarbe
Satinierter Stahl
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Rund
Gehäusematerial
Kunststoff
Schutzart
II
Gewicht und Abmessungen
Höhe
30 mm
Durchmesser
50 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
6 W
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Lichtleistung
530 lm
Strahlungswinkel
100 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Äquivalente Glühlampenleistung
44 W
Kompatible Leuchtmitteltypen
LED
Kompatible Leuchtmittel nach Energieeffizienzklassen
F
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
7 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Eingangsspannung
230 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.