Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traco Power THL 25-2410 Elektrischer Umwandler 20 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traco Power THL 25-2410 Elektrischer Umwandler 20 W
Traco Power THL 25-2410 Elektrischer Umwandler 20 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99094627
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     THL 25-2410
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
20 W
DC input Spannung
18-36 V
Ausgangsstrom
6000 mA
Ausgangsspannung
3.3 V
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kupfer, Nickel, Silikon
Anzahl
1
Typ
DC/DC
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-55 - 125 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
25.4 mm
Tiefe
10.2 mm
Höhe
25.4 mm
Gewicht
16.5 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,90*
€ 84,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,59*
€ 82,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,32*
€ 74,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,65*
€ 70,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,22*
€ 69,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 57,57*
€ 68,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 55,79*
€ 66,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,29*
€ 57,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.