Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traco Power TMR 1-4811SM Elektrischer Umwandler 1 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traco Power TMR 1-4811SM Elektrischer Umwandler 1 W
Traco Power TMR 1-4811SM Elektrischer Umwandler 1 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99095319
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TMR 1-4811SM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
1 W
DC input Spannung
36-75 V
Ausgangsstrom
200 mA
Ausgangsspannung
5 V
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kupfer, Nickel, Silikon
Anzahl
1
Typ
DC/DC
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-55 - 125 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
13.7 mm
Tiefe
8.7 mm
Höhe
18.9 mm
Gewicht
2.9 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,242*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 250 Stück
€ 13,18*
€ 15,6842
pro Stück
ab 500 Stück
€ 12,602*
€ 14,99638
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,242*
€ 12,18798
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.