Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller Laser Line LL 150 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller Laser Line LL 150 1 Stück(e)
Weller Laser Line LL 150 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99097199
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     FT-L15N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lötrauch-Filter
Lötdampfabsauger
Lötdampfabsorber
Lötrauchabsaugung
Laser Absauggerät, 100-230 V / 60 Hz
Weitere Informationen:
Merkmale
Markenkompatibilität
Weller
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
340 mm
Tiefe
340 mm
Höhe
640 mm
Gewicht
18000 g
Weitere Suchbegriffe: lötrauch filter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.646,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.750,51*
€ 2.083,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.724,74*
€ 2.052,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.673,19*
€ 1.991,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.656,00*
€ 1.970,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.646,02*
€ 1.958,76
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weller Tools
150-4000
ab € 45,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.