Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traco Power THL 10-2421 Elektrischer Umwandler 10 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traco Power THL 10-2421 Elektrischer Umwandler 10 W
Traco Power THL 10-2421 Elektrischer Umwandler 10 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99104008
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     THL 10-2421
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
10 W
DC input Spannung
18-36 V
Ausgangsstrom
1000 mA
Ausgangsspannung
5 V
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kupfer, Silikon, Nickel
Anzahl
1
Typ
DC/DC
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-55 - 125 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
25.4 mm
Tiefe
10.2 mm
Höhe
25.4 mm
Gewicht
16.5 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,45*
€ 44,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,62*
€ 43,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,53*
€ 41,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,22*
€ 38,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,54*
€ 36,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,44*
€ 36,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
ab 250 Stück
€ 27,40*
€ 32,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 25,12*
€ 29,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Traco
THL-HS1
ab € 2,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.