Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 91759 Kartenleser Eingebaut Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 91759 Kartenleser Eingebaut Schwarz, Grau
DeLOCK 91759 Kartenleser Eingebaut Schwarz, Grau
DeLOCK 91759 Kartenleser Eingebaut Schwarz, Grau
DeLOCK 91759 Kartenleser Eingebaut Schwarz, Grau
DeLOCK 91759 Kartenleser Eingebaut Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99134496
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     91759
EAN/GTIN:
     4043619917594
Suchbegriffe:
SIM Kartenleser
Speicherkartenlesegerät
Speicherkartenleser
USB Hub
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Anschlüsse
1
Leistungen
Kompatible Speicherkarten
CF, CF Typ II, MMC, MMC Mobile, MMC+, MMCmicro, MS Micro (M2), MS PRO, MS PRO Duo, MS Pro-HG, Speicherstick (MS), MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC, MiniSD, MiniSDHC, SD, SDHC, SDXC, xD
Eingebaut
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Anzahl der Steckplätze für Speicherkarten
6
Unterstützte Erweiterungseinschübe
3.5 Zoll
Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Gehäusematerial
Metall
Hot-Swap
Ja
Plug
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Kompatible Betriebssysteme
Linux Kernel 5.8+ Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
0.5 m
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,56*
€ 30,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,08*
€ 27,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.