Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BINDER 77 3506 0000 50004-0200 Sensor-/Aktuatorkabel 2 m M8 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BINDER 77 3506 0000 50004-0200 Sensor-/Aktuatorkabel 2 m M8 Schwarz
BINDER 77 3506 0000 50004-0200 Sensor-/Aktuatorkabel 2 m M8 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99174749
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     77 3506 0000 50004-0200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 85 °C
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
M8
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Kabelfarbe
Schwarz
Anzahl an Pole
4
AWG Kabelgröße
22
Jackenmaterial
Polyurethane (PUR)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
79-3381-52-04
ab € 6,55*
Zubehör
Binder
79-3381-55-04
ab € 10,11*
Zubehör
Binder
08 2841 000 000
ab € 1,96*
Zubehör
Binder
09 3391 86 04
ab € 6,28*
Zubehör
Binder
09 3421 82 04
ab € 8,20*
Zubehör
Binder
79 3381 45 04
ab € 8,98*
Zubehör
Binder
79 3383 778 04
ab € 5,80*
Zubehör
Binder
09 3421 81 04
ab € 6,69*
Zubehör
Binder
09-3391-00-04
ab € 4,29*
Zubehör
Binder
09-3389-00-04
ab € 2,01*
Zubehör
Binder
09-3415-00-04
ab € 2,60*
Zubehör
Binder
99-3391-282-04
ab € 3,91*
Zubehör
Binder
09-3391-81-04
ab € 3,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.