Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLUB3D Travel Charger 132W GAN technology, Four port USB Type-A and -C, Power Delivery(PD) 3.0 Support


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CLUB3D Travel Charger 132W GAN technology, Four port USB Type-A and -C, Power Delivery(PD) 3.0 Support
CLUB3D Travel Charger 132W GAN technology, Four port USB Type-A and -C, Power Delivery(PD) 3.0 Support
CLUB3D Travel Charger 132W GAN technology, Four port USB Type-A and -C, Power Delivery(PD) 3.0 Support
CLUB3D Travel Charger 132W GAN technology, Four port USB Type-A and -C, Power Delivery(PD) 3.0 Support
CLUB3D Travel Charger 132W GAN technology, Four port USB Type-A and -C, Power Delivery(PD) 3.0 Support
CLUB3D Travel Charger 132W GAN technology, Four port USB Type-A and -C, Power Delivery(PD) 3.0 Support
CLUB3D Travel Charger 132W GAN technology, Four port USB Type-A and -C, Power Delivery(PD) 3.0 Support
CLUB3D Travel Charger 132W GAN technology, Four port USB Type-A and -C, Power Delivery(PD) 3.0 Support
CLUB3D Travel Charger 132W GAN technology, Four port USB Type-A and -C, Power Delivery(PD) 3.0 Support
CLUB3D Travel Charger 132W GAN technology, Four port USB Type-A and -C, Power Delivery(PD) 3.0 Support
CLUB3D Travel Charger 132W GAN technology, Four port USB Type-A and -C, Power Delivery(PD) 3.0 Support
CLUB3D Travel Charger 132W GAN technology, Four port USB Type-A and -C, Power Delivery(PD) 3.0 Support
CLUB3D Travel Charger 132W GAN technology, Four port USB Type-A and -C, Power Delivery(PD) 3.0 Support
CLUB3D Travel Charger 132W GAN technology, Four port USB Type-A and -C, Power Delivery(PD) 3.0 Support
CLUB3D Travel Charger 132W GAN technology, Four port USB Type-A and -C, Power Delivery(PD) 3.0 Support
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99180597
Hersteller:
     Club 3D
Herst.-Nr.:
     CAC-1906
EAN/GTIN:
     8719214472276
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Max. Leistung
132 W
Anschluss 1 Ausgangsleistung
100 W
Anschluss 2 Ausgangsleistung
20 W
Anschluss 3 Ausgangsleistung
12 W
Ausgangsstrom (5V)
3 A
Ausgangsstrom (9V)
3 A
Ausgangsstrom (12V)
3 A
Ausgangsstrom Anschluss 1
3 A
Ausgangsstrom Anschluss 2
5 A
Anschluss 3 Ausgangsstrom
2.22 A
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB
Verpackungsbreite
175 mm
Verpackungstiefe
175 mm
Verpackungshöhe
45 mm
Paketgewicht
594 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
109 mm
Tiefe
86 mm
Höhe
32 mm
Gewicht
487 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Plug
Ja
Galliumnitrid (GaN)-Transistoren
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Leistungen
Aufladetyp
Indoor
Aufladekompatibilität
Universal
Energiequelle
Gleichstrom
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
3
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung Revision
3.0
Energieschutzeigenschaften
Überlastschutz, Kurzschluß
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Reiseladegerät, ladegerät usb c, ladegerät usb, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,18*
€ 104,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,30*
€ 102,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,05*
€ 97,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,19*
€ 95,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,83*
€ 85,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.