Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SBS TESUPPWHEELK Halterung Passive Halterung Telefon Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SBS TESUPPWHEELK Halterung Passive Halterung Telefon Schwarz
SBS TESUPPWHEELK Halterung Passive Halterung Telefon Schwarz
SBS TESUPPWHEELK Halterung Passive Halterung Telefon Schwarz
SBS TESUPPWHEELK Halterung Passive Halterung Telefon Schwarz
SBS TESUPPWHEELK Halterung Passive Halterung Telefon Schwarz
SBS TESUPPWHEELK Halterung Passive Halterung Telefon Schwarz
SBS TESUPPWHEELK Halterung Passive Halterung Telefon Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99181309
Hersteller:
     SBS
Herst.-Nr.:
     TESUPPWHEELK
EAN/GTIN:
     8018417344985
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
90 mm
Verpackungstiefe
70 mm
Verpackungshöhe
200 mm
Paketgewicht
155 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
410 mm
Versandkartonsbreite
100 mm
Versandkartonslänge
450 mm
Höhe des Versandkartons
400 mm
Versandkartonshöhe
190 mm
Gewicht (innerer) Versandkarton
1020 g
Design
Handy-Gerätetyp
Telefon
Vorgesehene Verwendung
Auto
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Passive Halterung
Gerätemontagetyp
Clip-Montage
Ausrichtung
Horizontal/Vertical
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
-90 - 90 °
Swivel Winkel
360 °
Maximale Bildschirmgröße
7 Zoll
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,29*
€ 68,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,71*
€ 66,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,65*
€ 32,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,87*
€ 31,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,63*
€ 29,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.