Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk Extreme PRO 32 GB SDHC UHS-I Klasse 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SanDisk Extreme PRO 32 GB SDHC UHS-I Klasse 10
SanDisk Extreme PRO 32 GB SDHC UHS-I Klasse 10
SanDisk Extreme PRO 32 GB SDHC UHS-I Klasse 10
Artikel-Nr.:
     820-1854175
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDSDXXO-032G-GN4IN
EAN/GTIN:
     619659188689
Suchbegriffe:
Kameramikrofone
Kameramikrophone
SD Card
SD Karte
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
24 mm
Tiefe
32 mm
Höhe
2.1 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Schutzfunktion
Schockresistent, Wasserdicht, Röntgensicher
Speicher
Kapazität
32 GB
Flash Card Typ
SDHC
Flash-Memory-Klasse
Klasse 10
Lesegeschwindigkeit
200 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
90 MB/s
Interner Speichertyp
UHS-I
UHS Speed Klasse
Class 3 (U3)
Video-Geschwindigkeitsklasse
V30
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85235190
Angebote (19)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 820
8
pro Stück
€ 6,90*
ab € 7,89*
€ 10,81*
1 Tag
41
pro Stück
€ 2,90*
ab € 8,01*
€ 10,97*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 8,05*
€ 11,02*
1 Tag
200
pro Stück
€ 4,90*
ab € 8,29*
€ 11,33*
pro Stück
€ 8,50*
ab € 8,31*
€ 11,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 820
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 820
Versand: Lager 820
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Seagate
STKP10000400
ab € 164,95*
Ähnlich
Seagate
STKP12000400
ab € 200,72*
Ähnlich
Seagate
STKP14000400
ab € 216,72*
Ähnlich
Seagate
STKP16000400
ab € 248,82*
Ähnlich
Seagate
STKP18000400
ab € 275,34*
Ähnlich
Seagate
STKP6000400
ab € 108,49*
Ähnlich
Seagate
STKP8000400
ab € 129,60*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/128GB
ab € 6,05*
Ähnlich
Kingston Technology
DTSE9G3/128GB
ab € 7,92*
Ähnlich
Kingston Technology
DTKN/128GB
ab € 7,61*
Ähnlich
Kingston Technology
DTMAXA/1TB
ab € 60,65*
Ähnlich
Kingston Technology
DTSE9G3/256GB
ab € 13,71*
Ähnlich
Kingston Technology
DTMAX/256GB
ab € 21,39*
Ähnlich
Kingston Technology
DTMAXA/256GB
ab € 21,45*
Ähnlich
Kingston Technology
DTMC3G2/256GB
ab € 14,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.