Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk Extreme PRO 64 GB SDXC Klasse 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SanDisk Extreme PRO 64 GB SDXC Klasse 10
SanDisk Extreme PRO 64 GB SDXC Klasse 10
SanDisk Extreme PRO 64 GB SDXC Klasse 10
SanDisk Extreme PRO 64 GB SDXC Klasse 10
Artikel-Nr.:
     752-732762
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDSDXXU-064G-GN4IN
EAN/GTIN:
     619659188719
Suchbegriffe:
SD Card
SD Karte
SD Speicherkarte
SDHC
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
24 mm
Tiefe
32 mm
Höhe
2.1 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Schutzfunktion
Schockresistent, Wasserdicht, Röntgensicher
Speicher
Kapazität
64 GB
Flash Card Typ
SDXC
Flash-Memory-Klasse
Klasse 10
Lesegeschwindigkeit
170 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
90 MB/s
UHS Speed Klasse
Class 3 (U3)
Video-Geschwindigkeitsklasse
V30
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85235190
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 752
400
pro Stück
€ 4,90*
ab € 9,95*
€ 13,45*
pro Stück
€ 8,50*
ab € 10,12*
€ 13,69*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 10,17*
€ 13,75*
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,88*
€ 15,89*
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 3,51*
ab € 11,91*
€ 15,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 752
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 752
Versand: Lager 752
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 752
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Seagate
STKP10000400
ab € 170,58*
Ähnlich
Seagate
STKP12000400
ab € 205,01*
Ähnlich
Seagate
STKP14000400
ab € 231,57*
Ähnlich
Seagate
STKP16000400
ab € 256,83*
Ähnlich
Seagate
STKP18000400
ab € 278,05*
Ähnlich
Seagate
STKP4000400
ab € 89,72*
Ähnlich
Seagate
STKP6000400
ab € 110,18*
Ähnlich
Seagate
STKP8000400
ab € 130,41*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/1000G
ab € 72,81*
Ähnlich
Kingston Technology
SDCS2/128GB
ab € 6,69*
Ähnlich
Kingston Technology
SXS2000/2000G
ab € 117,48*
Ähnlich
Kingston Technology
DTSE9G3/128GB
ab € 7,97*
Ähnlich
Kingston Technology
DTKN/128GB
ab € 7,72*
Ähnlich
Kingston Technology
DTMAX/1TB
ab € 60,37*
Ähnlich
Kingston Technology
DTSE9G3/256GB
ab € 13,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.