| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-99183436 Herst.-Nr.: 69233 EAN/GTIN: 4019008692335 |
| |
|
| | |
| NATÜRLICH SCHÖNE FUTTERNÄPFE FÜR KATZEN Einen wahren Genuss „on the rocks“ versprechen die WOLTERS Diner Stone Näpfe, das formschöne und zeitlose Design passt perfekt in jede Wohnungseinrichtung. Der Katzennapf der Serie ist aufgrund seiner niedrigen Ränder und der ovalen Form sehr gut an die Bedürfnisse der empfindlichen Schnurrhaare von Katzen angepasst. So werden diese nicht abgeknickt und deine Samtpfote kann artgerecht ihr Futter zu sich nehmen. Die aus Keramik hergestellten Näpfe besitzen eine ansprechende natürliche Steinoptik, sind mit Bedacht auf die Umwelt schwermetallfrei glasiert und lebensmittelecht und somit völlig unbedenklich für Tiere. Die Näpfe sind handbemalt, somit ist jeder Napf ein Unikat. Sie eignen sich optimal für Nass- und Trockenfutter. Kleiner Tipp: Die runden Diner Stone Näpfe eignen sich im Übrigen sehr gut als zusätzliche Wassernäpfe für Katzen, da Samtpfoten in ihrem Zuhause verschiedene Wasserstellen lieben. Probiere es doch mal aus und schau bei den Hundenäpfen vorbei! Weitere Informationen: Merkmale | Haustiertyp | Universal | | Material | Keramik | | Produktfarbe | Braun | | Produkttyp | Kombinierter Futterautomat mit Tränke für Haustiere | | Färbung | Muster | | Volumen (l) | 0.3 l | | Spülmaschinenbeständig | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 155 mm | | Tiefe | 120 mm | | Höhe | 43 mm | Lieferumfang | Anzahl | 1 |
|
| | |
| | | |
| |