Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair VENGEANCE Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR5 4800 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Corsair VENGEANCE Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR5 4800 MHz
Corsair VENGEANCE Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR5 4800 MHz
Corsair VENGEANCE Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR5 4800 MHz
Corsair VENGEANCE Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR5 4800 MHz
Corsair VENGEANCE Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR5 4800 MHz
Corsair VENGEANCE Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR5 4800 MHz
Corsair VENGEANCE Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR5 4800 MHz
Artikel-Nr.:
     820-1836610
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CMSX64GX5M2A4800C40
EAN/GTIN:
     840006662044
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 Laptopspeicher
DDR5 Notebookspeicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
64 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
2 x 32 GB
Interner Speichertyp
DDR5
Speichertaktfrequenz
4800 MHz
Komponente für
Laptop
Memory Formfaktor
262-pin SO-DIMM
Speicherspannung
1.1 V
Ursprungsland
Taiwan
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: DDR5 S0DIMM, DDR5 SODIMM, DDR5 RAM, Desktop-PC-Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, DDR RAM RGB, RGB DDR RAM, ddr5 s0dimm 2x32gb, ddr5 laptopspeicher, ddr ram sodimm, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 820
42
pro Stück
€ 6,90*
ab € 138,93*
€ 170,50*
3 Tage
20
pro Stück
€ 4,50*
ab € 138,51*
€ 171,85*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 142,34*
€ 173,90*
32 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 2,00*
ab € 142,17*
€ 175,01*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 148,11*
€ 180,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 820
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,50*
€ 202,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,80*
€ 194,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,23*
€ 187,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,86*
€ 180,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,93*
€ 165,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 820
Versand: Lager 820
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MC08Z0-M0ECY0
ab € 20,59*
Ähnlich
Asus
90MB18S0-M0EAY0
ab € 159,95*
Ähnlich
Asus
90MB18J0-M0EAY0
ab € 371,34*
Ähnlich
Kingston Technology
SFYRS/1000G
ab € 78,48*
Ähnlich
Kingston Technology
SFYRSK/1000G
ab € 88,47*
Ähnlich
Kingston Technology
SKC3000S/1024G
ab € 67,51*
Ähnlich
Kingston Technology
SKC600/1024G
ab € 74,64*
Ähnlich
Kingston Technology
SFYRD/2000G
ab € 116,65*
Ähnlich
Kingston Technology
SFYRDK/2000G
ab € 135,83*
Ähnlich
Kingston Technology
SKC3000D/2048G
ab € 115,77*
Ähnlich
Kingston Technology
SNV2S/250G
ab € 23,91*
Ähnlich
Kingston Technology
SKC600/256G
ab € 22,89*
Ähnlich
Kingston Technology
SEDC600M/3840G
ab € 344,52*
Ähnlich
Kingston Technology
SFYRD/4000G
ab € 269,13*
Ähnlich
Kingston Technology
SFYRDK/4000G
ab € 279,71*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.