Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLEXA GmbH & Co 15010530063 Kabelverschraubung Silber Messing, Nickel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FLEXA GmbH & Co 15010530063 Kabelverschraubung Silber Messing, Nickel
FLEXA GmbH & Co 15010530063 Kabelverschraubung Silber Messing, Nickel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99201902
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15010530063
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endtülle
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
kabelverschraubung m63 messing
Verschraubungen
Metall-Sicherheitsverschraubung 90° Winkel, metrisches Außengewinde, inkl. Innentülle aus Messing, Dichtring aus TPE und O-Ring aus NBR
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Material
Messing, Nickel
Formfaktor
Abgewinkelt
Verbindender thread type
M63x1.5
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Betriebstemperatur
-40 - 125 °C
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
46 mm
Breite
70 mm
Höhe
84 mm
Gewicht
32400 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
REACH, RoHS
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS
Weitere Suchbegriffe: endtülle flexa, endtülle
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 98,3624*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,08493*
€ 152,42107
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,1224*
€ 146,51566
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,4724*
€ 139,79216
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,8824*
€ 139,09006
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,3624*
€ 117,05126
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15010530012
ab € 14,65641*
Ähnlich
Flexa
15010530025
ab € 20,27*
Ähnlich
Flexa
15010530032
ab € 26,40185*
Ähnlich
Flexa
15010530040
ab € 43,58*
Ähnlich
Flexa
15010530050
ab € 53,72233*
Ähnlich
Flexa
15010530020
ab € 18,51144*
Ähnlich
Flexa
15010530016
ab € 16,71085*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.