Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLEXA GmbH & Co 15010328010 Kabelverschraubung Silber Messing, Nickel 50 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FLEXA GmbH & Co 15010328010 Kabelverschraubung Silber Messing, Nickel 50 Stück(e)
FLEXA GmbH & Co 15010328010 Kabelverschraubung Silber Messing, Nickel 50 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99202114
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15010328010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Endtülle
Geradverschraubung
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
Anschlusstechnik Metall und Kunststoff Metall-Sicherheitsverschraubung gerade, metrisches Außengewinde, inkl. Innentülle, Dichtring aus TPE und O-Ring aus NBR
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Material
Messing, Nickel
Formfaktor
Gerade
Verbindender thread type
M10x1.0
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Betriebstemperatur
-40 - 125 °C
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
31 mm
Breite
19 mm
Höhe
6 mm
Gewicht
1390 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
REACH, RoHS
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,70991*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,58991*
€ 6,65199
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,70991*
€ 5,60479
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
12030101007
ab € 2,57*
Zubehör
Flexa
12131101011
ab € 84,73*
Zubehör
Flexa
12131101013
ab € 92,68*
Zubehör
Flexa
12131101017
ab € 122,17*
Zubehör
Flexa
12131101007
ab € 63,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.