Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit CMEA24-2S-D300 Kabelbinderhalterung Schwarz Nylon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panduit CMEA24-2S-D300 Kabelbinderhalterung Schwarz Nylon
Panduit CMEA24-2S-D300 Kabelbinderhalterung Schwarz Nylon
Panduit CMEA24-2S-D300 Kabelbinderhalterung Schwarz Nylon
Panduit CMEA24-2S-D300 Kabelbinderhalterung Schwarz Nylon
Panduit CMEA24-2S-D300 Kabelbinderhalterung Schwarz Nylon
Panduit CMEA24-2S-D300 Kabelbinderhalterung Schwarz Nylon
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99222522
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     CMEA24-2S-D300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Befestigungsbinder
Kabelbinder Steckfuß
Kabel-Organizer
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Nylon
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
14.7 mm
Tiefe
188 mm
Höhe
17 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,92*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.