Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit CME12-M300 Kabelbinderhalterung Schwarz Nylon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panduit CME12-M300 Kabelbinderhalterung Schwarz Nylon
Panduit CME12-M300 Kabelbinderhalterung Schwarz Nylon
Panduit CME12-M300 Kabelbinderhalterung Schwarz Nylon
Panduit CME12-M300 Kabelbinderhalterung Schwarz Nylon
Panduit CME12-M300 Kabelbinderhalterung Schwarz Nylon
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99222614
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     CME12-M300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Nylon
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
9.4 mm
Tiefe
14 mm
Höhe
15.7 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,51*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.