Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit CMEA24-B2S-D300 Kabelbinderhalterung Schwarz Nylon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panduit CMEA24-B2S-D300 Kabelbinderhalterung Schwarz Nylon
Panduit CMEA24-B2S-D300 Kabelbinderhalterung Schwarz Nylon
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99222617
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     CMEA24-B2S-D300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Nylon
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
14.7 mm
Tiefe
203 mm
Höhe
17 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,08*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.