Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tefal Ice Force K232S3 3er Set (Koch- und Universalmesser + Schere) K232S355


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tefal Ice Force K232S3 3er Set (Koch- und Universalmesser + Schere) K232S355
Tefal Ice Force K232S3 3er Set (Koch- und Universalmesser + Schere) K232S355
Tefal Ice Force K232S3 3er Set (Koch- und Universalmesser + Schere) K232S355
Tefal Ice Force K232S3 3er Set (Koch- und Universalmesser + Schere) K232S355
Tefal Ice Force K232S3 3er Set (Koch- und Universalmesser + Schere) K232S355
Tefal Ice Force K232S3 3er Set (Koch- und Universalmesser + Schere) K232S355
Tefal Ice Force K232S3 3er Set (Koch- und Universalmesser + Schere) K232S355
Tefal Ice Force K232S3 3er Set (Koch- und Universalmesser + Schere) K232S355
Tefal Ice Force K232S3 3er Set (Koch- und Universalmesser + Schere) K232S355
Tefal Ice Force K232S3 3er Set (Koch- und Universalmesser + Schere) K232S355
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99257320
Hersteller:
     Tefal
Herst.-Nr.:
     K232S355
EAN/GTIN:
     3168430340626
Suchbegriffe:
Gemüsemesser
Salatmesser
Spickmesser
Allzweckmesser
Ice Force Küchenmesser: bis zu 2x längere Schneidleistung*
Erleben Sie optimale Schneidergebnisse mit den Ice Force Küchenmessern von Tefal. Als unverzichtbare Kollektion für jeden Schneidebedarf kombinieren diese grundlegenden Messer langanhaltende Leistung mit erstklassigem Design dank der Ice-Force-Technologie, einem kryogenen Verfahren, dass die Klingen bis auf -120 °C kühlt, um eine herausragende Schärfe und eine optimale Leistung zu erreichen. Aus deutschem Edelstahl, das Küchenmesserset Ice Force mit einem 20cm-Kochmesser für große Stücke, einem 11cm-Universalmesser zum Schneiden von kleinen bis mittelgroßen Obst- und Gemüsestücken und einer Küchenschere eignet sich ideal für den täglichen Bedarf in der Küche. Entdecken Sie die vollständige Reihe: • Schälmesser mit geschwungener Klinge 7 cm • Brotmesser 20 cm • Schälmesser 9 cm • Kochmesser 15 cm • Fleisch/Schinkenmesser 20 cm, • Santokumesser 18 cm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Klingenlänge
200 mm
Messer 2 Klingenlänge
110 mm
Gewicht
430 g
Höhe
30 mm
Tiefe
393 mm
Breite
206 mm
Verpackungsbreite
206 mm
Verpackungstiefe
393 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Paketgewicht
730 g
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
36 Stück(e)
Merkmale
Produkttyp
Messer-Set
Kochmesser enthalten
Ja
Küchenscheren enthalten
Ja
Universalmesser
Ja
Material Messer
Edelstahl
Materiallgriff
ABS, Kunststoff
Material
Edelstahl
Handgrifffarbe
Schwarz
Spülmaschinenbeständig
Ja
Ursprungsland
China
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 49,17*
€ 58,51
pro Stück
ab 12 Stück
€ 48,89*
€ 58,18
pro Stück
ab 30 Stück
€ 46,24*
€ 55,03
pro Stück
ab 60 Stück
€ 44,51*
€ 52,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,31*
€ 47,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.