Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kwb 928930 Schraubzwinge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kwb 928930 Schraubzwinge
kwb 928930 Schraubzwinge
kwb 928930 Schraubzwinge
kwb 928930 Schraubzwinge
kwb 928930 Schraubzwinge
kwb 928930 Schraubzwinge
Artikel-Nr.:
     CIDE9-99267305
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     928930
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
575 mm
Tiefe
220 mm
Höhe
40 mm
Gewicht
1000 g
Logistikdaten
ASIN
B001BASJC4
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.